Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 75W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h 64617 - 231211

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   75W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h 64617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - G5,3

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64617

Gyártói cikkszám

231211

Gyártói típuskód

64617

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

G5,3

Színhőmérséklet:

0 K

ANSI:

egyéb

Átmérő:

35 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

0 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

egyéb

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

35 mm

Teljes hossz:

35.5 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 75W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h