Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 75W/ 12V G5.3foglalat MR11 SN001610 - 461106

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   75W/ 12V G5.3foglalat MR11 SN001610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - G5,3

  • Technológia - halogén

  • Reflektorátmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300461106

Sonepar cikkszám

SN001610

Gyártói cikkszám

461106

Gyártói típuskód

64617S 75W 12V G5,3

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

G5,3

Technológia:

halogén

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 75W/ 12V G5.3foglalat MR11