Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 800W/230V R7sfoglalat 15h 64570 - 014098

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  800W/230V R7sfoglalat 15h 64570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 800 W

  • Fényáram - 22000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15 h

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64570

Gyártói cikkszám

014098

Gyártói típuskód

64570

Fényforrás teljesítménye:

800 W

Fényáram:

22000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3400 K

Átlagos névleges élettartam:

15 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

74.9 mm

Átmérő:

15 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Izzó vetítő 800W/230V R7sfoglalat 15h