Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 800W/230V R7sfoglalat 75h Dxx 64571 - 014180

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  800W/230V R7sfoglalat 75h Dxx 64571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 800 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - DXX

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64571

Gyártói cikkszám

014180

Gyártói típuskód

64571

Fényforrás teljesítménye:

800 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

DXX

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

21000 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

duplaspirál

Spirálhossz:

20 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 800W/230V R7sfoglalat 75h Dxx