Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 80W/ 22,8V G6,35foglalat SN067979 - 331182

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  80W/ 22,8V G6,35foglalat SN067979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G6,35

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 3050 lm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321331182

Sonepar cikkszám

SN067979

Gyártói cikkszám

331182

Gyártói típuskód

64668 XIR 80W 22,8V G6.35

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G6,35

Technológia:

halogén

Fényáram:

3050 lm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 80W/ 22,8V G6,35foglalat