Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 85W/ 13,8V Gx5,3foglalat MR16 1000h GT58790 - 017402

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   85W/ 13,8V Gx5,3foglalat MR16 1000h GT58790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 85 W

  • Foglalat - GX5,3

  • ANSI - DED

  • Reflektorátmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300017402

Sonepar cikkszám

GT58790

Gyártói cikkszám

017402

Gyártói típuskód

64618

Fényforrás teljesítménye:

85 W

Foglalat:

GX5,3

ANSI:

DED

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 85W/ 13,8V Gx5,3foglalat MR16 1000h