Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 90W/ 14,5V Gx5,3foglalat MR16 500h 64619 - 017273

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 90W/ 14,5V Gx5,3foglalat MR16 500h 64619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 90 W

  • Lámpafeszültség - 14.5-14.5 V

  • Foglalat - GX5,3

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 43 lm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300017273

Sonepar cikkszám

64619

Gyártói cikkszám

017273

Gyártói típuskód

64619

Fényforrás teljesítménye:

90 W

Lámpafeszültség:

14.5-14.5 V

Foglalat:

GX5,3

Technológia:

halogén

Fényáram:

43 lm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 90W/ 14,5V Gx5,3foglalat MR16 500h