Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Járműizzó Xenon 35W D1S foglalat Xenarc CBI SN000444 - 401472

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Járműizzó  Xenon 35W D1S foglalat Xenarc CBI SN000444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

  • Szín - fehér

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000444

Gyártói cikkszám

401472

Gyártói típuskód

66144CBI 35W PK32D-2

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

D1S

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Járműizzó Xenon 35W D1S foglalat Xenarc CBI