OSRAM - Jelzőizzó 10-6W/140-110V E14foglalat G72105 - 837246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 140-110 V
Foglalat - E14
Fényáram - 66 lm
Halogén - Nem
Átmérő - 17 mm
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300837246
Sonepar cikkszám
G72105
Gyártói cikkszám
837246
Gyártói típuskód
6822 CL 10/6 140/110VE14
Lámpafeszültség:
140-110 V
Foglalat:
E14
Fényáram:
66 lm
Halogén:
Nem
Átmérő:
17 mm
Teljes hossz:
57 mm
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 10-6W/140-110V E14foglalat