OSRAM - Jelzoizzó 10-6W/250-220V Ba15dfglalat MINIWATT 6825 - 837185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Halogén - Nem
Átmérő - 17 mm
Teljes hossz - 57 mm
Kripton - Nem
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300837185
Sonepar cikkszám
6825
Gyártói cikkszám
837185
Gyártói típuskód
6825 CL 10/6 250/220V
Foglalat:
BA15d
Halogén:
Nem
Átmérő:
17 mm
Teljes hossz:
57 mm
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Fényforrások ; Jelzőizzó ; % Jelzoizzó 10-6W/250-220V Ba15dfglalat MINIWATT