Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzoizzó 10-6W/250-220V E14foglalat MINIWATT 6824 - 837208

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzoizzó 10-6W/250-220V E14foglalat MINIWATT 6824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Halogén - Nem

  • Átmérő - 17 mm

  • Teljes hossz - 57 mm

  • Kripton - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 480 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300837208

Sonepar cikkszám

6824

Gyártói cikkszám

837208

Gyártói típuskód

6824

Foglalat:

E14

Halogén:

Nem

Átmérő:

17 mm

Teljes hossz:

57 mm

Kripton:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzoizzó 10-6W/250-220V E14foglalat MINIWATT