OSRAM - Jelzőizzó 10-6W/ 30-24V E14foglalat MINIWATT 6814 - 837390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Halogén - Nem
Átmérő - 17 mm
Teljes hossz - 57 mm
Kripton - Nem
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300837390
Sonepar cikkszám
6814
Gyártói cikkszám
837390
Gyártói típuskód
6814
Foglalat:
E14
Halogén:
Nem
Átmérő:
17 mm
Teljes hossz:
57 mm
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 10-6W/ 30-24V E14foglalat MINIWATT