OSRAM - Jelzőizzó 10-6W/ 60-48V E14foglalat MINIWATT 6818 - 837352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Halogén - Nem
Átmérő - 17 mm
Teljes hossz - 57 mm
Kripton - Nem
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6818
Gyártói cikkszám
837352
Gyártói típuskód
6818 CL 10/6 60/48V E14
Foglalat:
E14
Halogén:
Nem
Átmérő:
17 mm
Teljes hossz:
57 mm
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 10-6W/ 60-48V E14foglalat MINIWATT