Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x57mm matt GT23426 - 003085

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x57mm matt GT23426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 90 lm

  • Kivitel - matt

  • Foglalat - E14

  • Lámpa típusjelölése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23426

Gyártói cikkszám

003085

Gyártói típuskód

SPC. T26/57 FR 15

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

90 lm

Kivitel:

matt

Foglalat:

E14

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Szín:

fehér

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

26 mm

Teljes hossz:

55 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Igen

Szénszálas:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x57mm matt