Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzoizzó 25W/230V E14foglalat 20x115mm világos G44892 - 008493

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzoizzó 25W/230V E14foglalat 20x115mm világos G44892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 165 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - E14

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300008493

Sonepar cikkszám

G44892

Gyártói cikkszám

008493

Gyártói típuskód

SPC T20/115 CL 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

165 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

E14

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

115 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; %Jelzoizzó 25W/230V E14foglalat 20x115mm világos