Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 25x85mm világos GT27677 - 010946

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 25x85mm világos GT27677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 190 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - E14

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300010946

Sonepar cikkszám

GT27677

Gyártói cikkszám

010946

Gyártói típuskód

SPC T25/85 CL25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

190 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

E14

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

85 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; %Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 25x85mm világos