Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 2W/ 12-15V E10foglalat T10 MINIWATT 3453 - 013497

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 2W/ 12-15V E10foglalat T10 MINIWATT 3453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Halogén - Nem

  • Átmérő - 10.3 mm

  • Teljes hossz - 28 mm

  • Kripton - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300013497

Sonepar cikkszám

3453

Gyártói cikkszám

013497

Gyártói típuskód

3453

Foglalat:

E10

Halogén:

Nem

Átmérő:

10.3 mm

Teljes hossz:

28 mm

Kripton:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 2W/ 12-15V E10foglalat T10 MINIWATT