OSRAM - Jelzoizzó 2W/ 24-30V BA9sfoglalat T10 MINIWATT 3456B - 846569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA9s
Szín - színtelen
Halogén - Nem
Átmérő - 10.3 mm
Teljes hossz - 28 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300846569
Sonepar cikkszám
3456B
Gyártói cikkszám
846569
Gyártói típuskód
3456B
Foglalat:
BA9s
Szín:
színtelen
Halogén:
Nem
Átmérő:
10.3 mm
Teljes hossz:
28 mm
Kripton:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzoizzó 2W/ 24-30V BA9sfoglalat T10 MINIWATT