Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 2W/ 6-7V E10foglalat T10 MINIWATT 3450 - 851969

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 2W/ 6-7V E10foglalat T10 MINIWATT 3450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Átmérő - 10.3 mm

  • Teljes hossz - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300851969

Sonepar cikkszám

3450

Gyártói cikkszám

851969

Gyártói típuskód

3450

Foglalat:

E10

Átmérő:

10.3 mm

Teljes hossz:

28 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 2W/ 6-7V E10foglalat T10 MINIWATT