OSRAM - Jelzoizzó 300mA/2.5V E10foglalat világos MINIWATT GT20970 - 845166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Lámpaforma - lencseforma
Halogén - Nem
Átmérő - 9.2 mm
Teljes hossz - 24 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300845166
Sonepar cikkszám
GT20970
Gyártói cikkszám
845166
Gyártói típuskód
3648 CL
Foglalat:
E10
Lámpaforma:
lencseforma
Halogén:
Nem
Átmérő:
9.2 mm
Teljes hossz:
24 mm
Névleges áram:
300 mA
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; % Jelzoizzó 300mA/2.5V E10foglalat világos MINIWATT