Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 300mA/3.7V E10foglalat MINIWATT 3662 - 523194

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó   300mA/3.7V E10foglalat MINIWATT 3662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Lámpaforma - lencseforma

  • Átmérő - 11.5 mm

  • Teljes hossz - 24 mm

  • Névleges áram - 300 mA

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300523194

Sonepar cikkszám

3662

Gyártói cikkszám

523194

Gyártói típuskód

3662

Foglalat:

E10

Lámpaforma:

lencseforma

Átmérő:

11.5 mm

Teljes hossz:

24 mm

Névleges áram:

300 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 300mA/3.7V E10foglalat MINIWATT