OSRAM - Jelzoizzó 300mA/3.7V E10foglalat világosMINIWATT 3626 - 848679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Lámpaforma - kerek / gömb
Szín - színtelen
Átmérő - 11.5 mm
Teljes hossz - 24 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300848679
Sonepar cikkszám
3626
Gyártói cikkszám
848679
Gyártói típuskód
3626 CL
Foglalat:
E10
Lámpaforma:
kerek / gömb
Szín:
színtelen
Átmérő:
11.5 mm
Teljes hossz:
24 mm
Névleges áram:
300 mA
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzoizzó 300mA/3.7V E10foglalat világosMINIWATT