Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OSRAM - Jelzőizzó 3W/15V E10foglalat MINIWATT GT76439 - 853147

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 3W/15V E10foglalat MINIWATT GT76439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 3 W

  • Lámpafeszültség - 15-15 V

  • Fényáram - 9 lm

  • Foglalat - E10

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 600 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76439

Gyártói cikkszám

853147

Gyártói típuskód

6131 3W 15V E10

Fényforrás teljesítménye:

3 W

Lámpafeszültség:

15-15 V

Fényáram:

9 lm

Foglalat:

E10

Lámpaforma:

egyéb

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Fényfűzérhez:

Igen

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

103 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; Jelzőizzó 3W/15V E10foglalat MINIWATT