Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 26x82mm világos GT47341 - 061078

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 26x82mm világos GT47341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 410 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - E14

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300061078

Sonepar cikkszám

GT47341

Gyártói cikkszám

061078

Gyártói típuskód

SPC. T26/82 CL 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

410 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

E14

Szín:

színtelen

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

85 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; %Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 26x82mm világos