Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 30x100mm matt G50572 - 008509

MásolásMásolás
OSRAM - Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 30x100mm matt G50572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 380 lm

  • Kivitel - matt

  • Foglalat - E14

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50572

Gyártói cikkszám

008509

Gyártói típuskód

SPC T30/100 FR 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

380 lm

Kivitel:

matt

Foglalat:

E14

Szín:

egyéb

Átmérő:

30 mm

Teljes hossz:

100 mm

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 40W/230V E14foglalat 30x100mm matt