OSRAM - Kerékpárlámpa LED-es 3,3W első 2600mAh Li-ion akku SN024847 - 152731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény 1. szál - 3.3 W
Szín - egyéb
Biciklihez használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899152731
Sonepar cikkszám
SN024847
Gyártói cikkszám
152731
Gyártói típuskód
LEDsBIKE FX70
Lámpateljesítmény 1. szál:
3.3 W
Szín:
egyéb
Biciklihez használható:
Igen
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Kerékpárlámpa LED-es 3,3W első 2600mAh Li-ion akku