Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kevert fényű lámpa E27 160W 225V HWL160 - 015453

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kevert fényű lámpa E27 160W 225V HWL160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 160 W

  • Fényáram - 3100 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 3600 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 400 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HWL160

Gyártói cikkszám

015453

Gyártói típuskód

HWL 160 225V

Fényforrás teljesítménye:

160 W

Fényáram:

3100 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

3600 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Fényhasznosítás:

18 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

168 mm

Átmérő:

76 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

193 kWh

Fényforrások ; Kevertfényű lámpa ; %Kevert fényű lámpa E27 160W 225V