Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kevert fényű lámpa E40 250W HWL250 - 159274

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kevert fényű lámpa E40 250W HWL250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 5600 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 3800 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321159274

Sonepar cikkszám

HWL250

Gyártói cikkszám

159274

Gyártói típuskód

HWL 250 235V

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

5600 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

3800 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

21 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

226 mm

Átmérő:

91 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

297 kWh

Fényforrások ; Kevertfényű lámpa ; %Kevert fényű lámpa E40 250W