Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kevert fényű lámpa E40 500W HWL500 - 216928

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kevert fényű lámpa E40 500W HWL500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Fényáram - 14000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300216928

Sonepar cikkszám

HWL500

Gyártói cikkszám

216928

Gyártói típuskód

HWL 500 235V

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Fényáram:

14000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

26 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

275 mm

Átmérő:

122 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

583 kWh

Fényforrások ; Kevertfényű lámpa ; %Kevert fényű lámpa E40 500W