Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 2D 2pin 6W/ 3000K 720lm IP20 GR8foglalat SN193698 - 822894

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2D 2pin 6W/ 3000K 720lm IP20 GR8foglalat SN193698

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075822894

Sonepar cikkszám

SN193698

Gyártói cikkszám

822894

Gyártói típuskód

DULUX LED SQ16 EM 7W 830 GR8 OSRAM

Kompfcső 2D 2pin 6W/ 3000K 720lm IP20 GR8foglalat