Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT08818 - 817026

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT08818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Fényáram - 2735 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08818

Gyártói cikkszám

817026

Gyártói típuskód

CFL SQUARE 38 4P/835

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Fényáram:

2735 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Átmérő:

205 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

205 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat