Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 4csöves G24d-1foglalat GT21296 - 008127

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 4csöves G24d-1foglalat GT21296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G24d-1

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21296

Gyártói cikkszám

008127

Gyártói típuskód

DULUX D 13W/827

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G24d-1

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

136 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 4csöves G24d-1foglalat