Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 6csöves Gx24d-1foglalat GT22467 - 446929

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 6csöves Gx24d-1foglalat GT22467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - GX24d-1

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22467

Gyártói cikkszám

446929

Gyártói típuskód

DULUX T 13W/830

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

GX24d-1

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

111 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 6csöves Gx24d-1foglalat