Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 2csöves G23foglalat SN147164 - 010601

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 2csöves G23foglalat SN147164

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147164

Gyártói cikkszám

010601

Gyártói típuskód

DULUX S 13W/840

Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 2csöves G23foglalat