OSRAM - Kompfcső 2pin 13W/ 4000K 6csöves Gx24d-1foglalat GT26610 - 446905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - GX24d-1
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26610
Gyártói cikkszám
446905
Gyártói típuskód
DULUX T 13W/840
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
GX24d-1
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
11 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
111 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
3
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb