Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 4csöves G24d-2foglalat GT21299 - 011462

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 4csöves G24d-2foglalat GT21299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21299

Gyártói cikkszám

011462

Gyártói típuskód

DULUX D 18W/827

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24d-2

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

151 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 4csöves G24d-2foglalat