Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 2pin 18W/ 6500K 4csöves G24d-2foglalat FS1 SN156573 - 487120

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 18W/ 6500K 4csöves G24d-2foglalat FS1 SN156573

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300487120

Sonepar cikkszám

SN156573

Gyártói cikkszám

487120

Gyártói típuskód

DULUX D 18W/865

Kompfcső 2pin 18W/ 6500K 4csöves G24d-2foglalat FS1