Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24d-3foglalat GT22465 - 342047

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24d-3foglalat GT22465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - GX24d-3

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22465

Gyártói cikkszám

342047

Gyártói típuskód

DULUX T 26W/840

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

GX24d-3

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

137 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

32 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24d-3foglalat