Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso 2pin 5W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT22662 - 025728

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso 2pin  5W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT22662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300025728

Sonepar cikkszám

GT22662

Gyártói cikkszám

025728

Gyártói típuskód

DULUX S 5W/830

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Átmérő:

27 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

108 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; % Kompfcso 2pin 5W/ 3000K 2csöves G23foglalat