Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 7W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT21261 - 010571

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin  7W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT21261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21261

Gyártói cikkszám

010571

Gyártói típuskód

DULUX S 7W/840

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

135 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 7W/ 4000K 2csöves G23foglalat