Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 2pin 9W/ 6000K 2csöves G23foglalat GT27977 - 355320

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 2pin  9W/ 6000K 2csöves G23foglalat GT27977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 570 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27977

Gyártói cikkszám

355320

Gyártói típuskód

DULUX S 9W/865

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

570 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

865

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

165 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 9W/ 6000K 2csöves G23foglalat