Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 10W/ 4000K 4csöves G24q-1foglalat G68604 - 017587

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 10W/ 4000K 4csöves G24q-1foglalat G68604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G24q-1

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68604

Gyártói cikkszám

017587

Gyártói típuskód

DULUX D/E 10W/840

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G24q-1

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

101 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 10W/ 4000K 4csöves G24q-1foglalat