Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 13W/ 2700K 6csöves Gx24q-1foglalat GT26613 - 447001

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 13W/ 2700K 6csöves Gx24q-1foglalat GT26613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - GX24q-1

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26613

Gyártói cikkszám

447001

Gyártói típuskód

DULUX T/E 13W/827

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

GX24q-1

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

11 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

104 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 13W/ 2700K 6csöves Gx24q-1foglalat