Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24q-2foglalat GT22463 - 342245

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24q-2foglalat GT22463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - GX24q-2

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22463

Gyártói cikkszám

342245

Gyártói típuskód

DULUX T/E 18W/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

GX24q-2

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

115 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24q-2foglalat