OSRAM - Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 4csöves 2G10foglalat GT24824 - 333625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Fényáram - 1700 lm
Foglalat - 2G10
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24824
Gyártói cikkszám
333625
Gyártói típuskód
DULUX F 24W/827
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Fényáram:
1700 lm
Foglalat:
2G10
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
17.5 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
165 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
27 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb