OSRAM - Kompfcső 4pin 24W/ 5000K 2csöves 2G11foglalat GT24825 - 018447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Fényáram - 1500 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 5400 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24825
Gyártói cikkszám
018447
Gyártói típuskód
DULUX L 24W/950
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Fényáram:
1500 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
5400 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényszín:
954
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
17.5 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Teljes hossz:
317 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
27 kWh