Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN053673 - 508713

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN053673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 2470 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053673

Gyártói cikkszám

508713

Gyártói típuskód

DULUX L HE 26W/840 2GX11

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

2470 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

17.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

533 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

29 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat