Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT26602 - 342283

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT26602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - GX24q-3

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26602

Gyártói cikkszám

342283

Gyártói típuskód

DULUX T/E 26W/840

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

GX24q-3

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

130 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat