OSRAM - Kompfcső 4pin 26W/ 6500K 4csöves G24q-3foglalat SN145112 - 185877
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321185877
Sonepar cikkszám
SN145112
Gyártói cikkszám
185877
Gyártói típuskód
DULUX D/E 26W/865
Kompfcső 4pin 26W/ 6500K 4csöves G24q-3foglalat