Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Kompfcső 4pin 32W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT24015 - 348568

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső 4pin 32W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT24015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Fényáram - 2400 lm

  • Foglalat - GX24q-3

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24015

Gyártói cikkszám

348568

Gyártói típuskód

DULUX T/E 32W/840

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Fényáram:

2400 lm

Foglalat:

GX24q-3

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

146 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 32W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat